Utgått

Osram - HALOSTAR 100W 24V GY6,35 - 4050300335667

Ledvance
KopierKopier
Osram - HALOSTAR 100W 24V GY6,35

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 100 W

  • Merkestrøm - 4167 mA

  • Lysstrøm - 2200 lm

  • Sokkel - GY6,35

  • Fargetemperatur - 3000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4050300335667

Elnummer

3720011

Leverandørens varenummer

4050300335667

Typebeskrivelse

3720011

Lampeeffekt:

100 W

Merkestrøm:

4167 mA

Lysstrøm:

2200 lm

Sokkel:

GY6,35

Fargetemperatur:

3000 K

Lampespenning:

24...24 V

Diameter:

12 mm

Total lengde:

44 mm

Egnet for bakerovn:

nei

UV-beskyttelse:

Ja

Aksial glødetråd:

Ja

Lavtrykksteknikk:

Ja

Infrarødteknikk:

nei

Modell / utførelse:

Klar

Xenon:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

106 kWh

Middels levetid:

2000 h

HALOSTAR 64460 UV STOP 100 24 GY6