Osram - HALOSTAR 2000W 225V R7S-15 - 4050300004204
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 2000 W
Lysstrøm - 44000 lm
Sokkel - R7s
Modell / utførelse - Klar
Fargetemperatur - 2900 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050300004204
Elnummer
3720042
Leverandørens varenummer
4050300004204
Typebeskrivelse
3720042
Lampeeffekt:
2000 W
Lysstrøm:
44000 lm
Sokkel:
R7s
Modell / utførelse:
Klar
Fargetemperatur:
2900 K
Middels levetid:
2000 h
Lampespenning:
230...230 V
Lampeform:
Rør med tosidig sokkel
Buet glass:
nei
Diameter:
12 mm
Total lengde:
333 mm
UV-beskyttelse:
nei
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
2000 kWh
Med lampebetegnelse:
Andre
Et Osram-produkt
Oppdag Osram-serien


