Osram - HALOSTAR 35W 12V GY6,35 - 4050300615905

Ledvance
KopierKopier
Osram - HALOSTAR 35W 12V GY6,35

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 35 W

  • Merkestrøm - 2917 mA

  • Lysstrøm - 860 lm

  • Sokkel - GY6,35

  • Fargetemperatur - 2900 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Halostar

EAN/GTIN

4050300615905

Elnummer

3720217

Leverandørens varenummer

4050300615905

Typebeskrivelse

3720217

Lampeeffekt:

35 W

Merkestrøm:

2917 mA

Lysstrøm:

860 lm

Sokkel:

GY6,35

Fargetemperatur:

2900 K

Middels levetid:

4000 h

Lampespenning:

12...12 V

Diameter:

12 mm

Total lengde:

44 mm

Egnet for bakerovn:

nei

UV-beskyttelse:

Ja

Aksial glødetråd:

Ja

Lavtrykksteknikk:

Ja

Infrarødteknikk:

Ja

Modell / utførelse:

Klar

Xenon:

nei

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

38 kWh

Med lampebetegnelse:

Andre

Halogen lavvolt uten reflektor