Osram - HALOSTAR 5W 12V G4 - 4058075094154
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 5 W
Lysstrøm - 55 lm
Sokkel - G4
Fargetemperatur - 2700 K
Middels levetid - 2000 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075094154
Elnummer
3720389
Leverandørens varenummer
4058075094154
Typebeskrivelse
3720389
Lampeeffekt:
5 W
Lysstrøm:
55 lm
Sokkel:
G4
Fargetemperatur:
2700 K
Middels levetid:
2000 h
Lampespenning:
12...12 V
Diameter:
10 mm
Total lengde:
33 mm
Egnet for bakerovn:
nei
UV-beskyttelse:
Ja
Aksial glødetråd:
Ja
Lavtrykksteknikk:
Ja
Infrarødteknikk:
nei
Modell / utførelse:
Klar
Xenon:
nei
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
5 kWh
Med lampebetegnelse:
T 3


