Osram - HALOSTAR 64405 ST 12V 5W G4 - 4008321201799
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 5 W
Lysstrøm - 55 lm
Sokkel - G4
Fargetemperatur - 2700 K
Lampespenning - 12...12 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321201799
Elnummer
3710717
Leverandørens varenummer
4008321201799
Typebeskrivelse
3710717
Lampeeffekt:
5 W
Lysstrøm:
55 lm
Sokkel:
G4
Fargetemperatur:
2700 K
Lampespenning:
12...12 V
Diameter:
10 mm
Total lengde:
33 mm
Egnet for bakerovn:
nei
UV-beskyttelse:
Ja
Aksial glødetråd:
Ja
Lavtrykksteknikk:
Ja
Infrarødteknikk:
nei
Modell / utførelse:
Klar
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
6 kWh
Middels levetid:
2000 h
Med lampebetegnelse:
Andre


