Utgått

Osram - HALOSTAR 64405S 5W 12V G4 HALOGEN - 4050300335032

Ledvance
KopierKopier
Osram - HALOSTAR 64405S 5W 12V G4  HALOGEN

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 5 W

  • Merkestrøm - 417 mA

  • Lysstrøm - 55 lm

  • Sokkel - G4

  • Fargetemperatur - 2700 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4050300335032

Elnummer

3720059

Leverandørens varenummer

4050300335032

Typebeskrivelse

3720059

Lampeeffekt:

5 W

Merkestrøm:

417 mA

Lysstrøm:

55 lm

Sokkel:

G4

Fargetemperatur:

2700 K

Lampespenning:

12...12 V

Diameter:

10 mm

Total lengde:

33 mm

Egnet for bakerovn:

nei

UV-beskyttelse:

Ja

Aksial glødetråd:

Ja

Lavtrykksteknikk:

Ja

Infrarødteknikk:

nei

Modell / utførelse:

Klar

Xenon:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

6 kWh

Middels levetid:

4000 h

HALOSTAR 64405 S 5 12 G4