Utgått

Osram - HALOSTAR 64427S 20W 12V GY6.35 HALOGEN - 4050300328171

Ledvance
KopierKopier
Osram - HALOSTAR 64427S 20W 12V GY6.35  HALOGEN

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 20 W

  • Merkestrøm - 1667 mA

  • Lysstrøm - 290 lm

  • Sokkel - GY6,35

  • Fargetemperatur - 2800 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4050300328171

Elnummer

3720047

Leverandørens varenummer

4050300328171

Typebeskrivelse

3720047

Lampeeffekt:

20 W

Merkestrøm:

1667 mA

Lysstrøm:

290 lm

Sokkel:

GY6,35

Fargetemperatur:

2800 K

Lampespenning:

12...12 V

Diameter:

12 mm

Total lengde:

44 mm

Egnet for bakerovn:

nei

UV-beskyttelse:

Ja

Aksial glødetråd:

Ja

Lavtrykksteknikk:

Ja

Infrarødteknikk:

nei

Modell / utførelse:

Klar

Xenon:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

22 kWh

Middels levetid:

4000 h

HALOSTAR 64427 S 20 12 GY6