Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Osram - HALOSTAR 6444012V 50W GY6,35 - 4008321202161

Ledvance
KopierKopier
Osram - HALOSTAR 6444012V 50W GY6,35

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 50 W

  • Lysstrøm - 910 lm

  • Sokkel - GY6,35

  • Fargetemperatur - 3000 K

  • Lampespenning - 12...12 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321202161

Elnummer

3710611

Leverandørens varenummer

4008321202161

Typebeskrivelse

3710611

Lampeeffekt:

50 W

Lysstrøm:

910 lm

Sokkel:

GY6,35

Fargetemperatur:

3000 K

Lampespenning:

12...12 V

Diameter:

12 mm

Total lengde:

44 mm

Egnet for bakerovn:

nei

UV-beskyttelse:

Ja

Aksial glødetråd:

nei

Lavtrykksteknikk:

Ja

Infrarødteknikk:

nei

Modell / utførelse:

Klar

Xenon:

nei

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

54 kWh

Middels levetid:

2000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

Halostar Standard, en lavvolt stiftsokkel halogenpære for armaturer med reflektor, sokkell GY6.35, tverrspiral, effekt 50W, spenning 12V AC/DC, 910m, fargetemperatur 3000K, mål L= 44mm Ø= 12mm, levetid 2000t, energiklasse C

Osram

Et Osram-produkt

Oppdag Osram-serien