Osram - HALOSTAR 64440S 50W 12V GY6.35 HALOGEN - 4050300328201
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 50 W
Merkestrøm - 4,17 mA
Lysstrøm - 900 lm
Sokkel - GY6,35
Fargetemperatur - 3000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050300328201
Elnummer
3720049
Leverandørens varenummer
4050300328201
Typebeskrivelse
3720049
Lampeeffekt:
50 W
Merkestrøm:
4,17 mA
Lysstrøm:
900 lm
Sokkel:
GY6,35
Fargetemperatur:
3000 K
Lampespenning:
12...12 V
Diameter:
12 mm
Total lengde:
44 mm
Egnet for bakerovn:
nei
UV-beskyttelse:
Ja
Aksial glødetråd:
Ja
Lavtrykksteknikk:
Ja
Infrarødteknikk:
nei
Modell / utførelse:
Klar
Xenon:
nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
53 kWh
Middels levetid:
4000 h


