Osram - HALOSTAR 90W 12V GY6.35 - 4058075094314
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 90 W
Nominell strøm - 0 mA
Lysstrøm - 2380 lm
Sokkel - GY6,35
Fargetemperatur - 3000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075094314
Elnummer
3720391
Leverandørens varenummer
4058075094314
Typebeskrivelse
3720391
Lampeeffekt:
90 W
Nominell strøm:
0 mA
Lysstrøm:
2380 lm
Sokkel:
GY6,35
Fargetemperatur:
3000 K
Middels levetid:
2000 h
Lampespenning:
12...12 V
Diameter:
12 mm
Total lengde:
44 mm
Egnet for bakerovn:
nei
UV-beskyttelse:
Ja
Aksial glødetråd:
Ja
Lavtrykksteknikk:
Ja
Infrarødteknikk:
nei
Modell / utførelse:
Klar
Xenon:
nei
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
90 kWh
Med lampebetegnelse:
T3,5


