Osram - HALOSTAR ECO 25 W - 4050300987262
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 25 W
Merkestrøm - 2080 mA
Lysstrøm - 500 lm
Sokkel - GY6,35
Fargetemperatur - 2800 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050300987262
Elnummer
3710644
Leverandørens varenummer
4050300987262
Typebeskrivelse
3710644
Lampeeffekt:
25 W
Merkestrøm:
2080 mA
Lysstrøm:
500 lm
Sokkel:
GY6,35
Fargetemperatur:
2800 K
Middels levetid:
4000 h
Lampespenning:
12...12 V
Diameter:
12 mm
Total lengde:
44 mm
Egnet for bakerovn:
nei
UV-beskyttelse:
Ja
Aksial glødetråd:
Ja
Lavtrykksteknikk:
Ja
Infrarødteknikk:
Ja
Modell / utførelse:
Klar
Xenon:
nei
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
27 kWh
Med lampebetegnelse:
Andre


