Osram - HALOSTAR ECO 25 W BLI - 4008321204387
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 25 W
Lysstrøm - 440 lm
Sokkel - GY6,35
Fargetemperatur - 2900 K
Lampespenning - 12...12 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321204387
Elnummer
3710721
Leverandørens varenummer
4008321204387
Typebeskrivelse
3710721
Lampeeffekt:
25 W
Lysstrøm:
440 lm
Sokkel:
GY6,35
Fargetemperatur:
2900 K
Lampespenning:
12...12 V
Diameter:
12 mm
Total lengde:
44 mm
Egnet for bakerovn:
nei
UV-beskyttelse:
Ja
Aksial glødetråd:
Ja
Lavtrykksteknikk:
Ja
Infrarødteknikk:
Ja
Modell / utførelse:
Klar
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
27 kWh
Middels levetid:
4000 h


