Osram - HALOSTAR ECO 35 W BLI - 4008321204400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 35 W
Lysstrøm - 670 lm
Sokkel - GY6,35
Fargetemperatur - 3000 K
Lampespenning - 12...12 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4008321204400
Elnummer
3710724
Leverandørens varenummer
4008321204400
Typebeskrivelse
3710724
Lampeeffekt:
35 W
Lysstrøm:
670 lm
Sokkel:
GY6,35
Fargetemperatur:
3000 K
Lampespenning:
12...12 V
Diameter:
12 mm
Total lengde:
44 mm
Egnet for bakerovn:
nei
UV-beskyttelse:
nei
Aksial glødetråd:
Ja
Lavtrykksteknikk:
nei
Infrarødteknikk:
nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
38 kWh
Middels levetid:
4000 h