Osram - HALOSTAR M/REFLEKTOR - 4050300011158
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 50 W
Sokkel - BA15d
Strålingsvinkel - 8 °
Fargetemperatur - 3000 K
Diameter - 70,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050300011158
Elnummer
3720017
Leverandørens varenummer
4050300011158
Typebeskrivelse
3720017
Lampeeffekt:
50 W
Sokkel:
BA15d
Strålingsvinkel:
8 °
Fargetemperatur:
3000 K
Diameter:
70,5 mm
Lampespenning:
12...12 V
ANSI:
Andre
Infrarødteknikk:
nei
Frontglass:
nei
Total lengde:
50 mm
Aksial glødetråd:
Ja
Reflektortype:
Aluminium
Lavtrykksteknikk:
Ja
UV-beskyttelse:
Ja
Lysstyrke:
12500 cd
Farge:
Andre
Kjølestråle:
nei
Xenon:
nei
Neodym-lampe:
nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
53 kWh
Middels levetid:
3000 h
Med lampebetegnelse:
AR70


