Osram - HALOSTAR PRO 14W 12V G4 4000t - 4008321317964
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 14 W
Merkestrøm - 1670 mA
Lysstrøm - 240 lm
Sokkel - G4
Fargetemperatur - 2800 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4008321317964
Elnummer
3756103
Leverandørens varenummer
4008321317964
Typebeskrivelse
3756103
Lampeeffekt:
14 W
Merkestrøm:
1670 mA
Lysstrøm:
240 lm
Sokkel:
G4
Fargetemperatur:
2800 K
Middels levetid:
4000 h
Lampespenning:
12...12 V
Diameter:
10 mm
Total lengde:
33 mm
Egnet for bakerovn:
nei
UV-beskyttelse:
Ja
Aksial glødetråd:
Ja
Lavtrykksteknikk:
Ja
Infrarødteknikk:
Ja
Modell / utførelse:
Klar
Xenon:
nei
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
16 kWh
Med lampebetegnelse:
Andre


