Osram - HALOSTAR PRO 60W 12V GY6.35 - 4050300785400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 60 W
Merkestrøm - 5410 mA
Lysstrøm - 1650 lm
Sokkel - GY6,35
Fargetemperatur - 3000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Halostar
EAN/GTIN
4050300785400
Elnummer
3720226
Leverandørens varenummer
4050300785400
Typebeskrivelse
3720226
Lampeeffekt:
60 W
Merkestrøm:
5410 mA
Lysstrøm:
1650 lm
Sokkel:
GY6,35
Fargetemperatur:
3000 K
Middels levetid:
4000 h
Lampespenning:
12...12 V
Diameter:
12 mm
Total lengde:
44 mm
Egnet for bakerovn:
nei
UV-beskyttelse:
Ja
Aksial glødetråd:
Ja
Lavtrykksteknikk:
Ja
Infrarødteknikk:
Ja
Modell / utførelse:
Klar
Xenon:
nei
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
65 kWh
Med lampebetegnelse:
Andre


