Osram - HALOSTAR STAR - 12V, 64418 - 4050300308081
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 10 W
Nominell strøm - 833 mA
Lysstrøm - 140 lm
Sokkel - G4
Fargetemperatur - 2800 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050300308081
Elnummer
3710636
Leverandørens varenummer
4050300308081
Typebeskrivelse
3710636
Lampeeffekt:
10 W
Nominell strøm:
833 mA
Lysstrøm:
140 lm
Sokkel:
G4
Fargetemperatur:
2800 K
Middels levetid:
2000 h
Lampespenning:
12...12 V
Diameter:
10 mm
Total lengde:
33 mm
Egnet for bakerovn:
Ja
UV-beskyttelse:
Ja
Aksial glødetråd:
nei
Lavtrykksteknikk:
Ja
Infrarødteknikk:
nei
Modell / utførelse:
Klar
Xenon:
nei
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
11 kWh
Med lampebetegnelse:
Andre


