Osram - HALOSTAR UV-STOP 64435 - 4052899438170
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 20 W
Lysstrøm - 320 lm
Sokkel - G4
Fargetemperatur - 2900 K
Lampespenning - 24...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4052899438170
Elnummer
3720027
Leverandørens varenummer
4052899438170
Typebeskrivelse
3720027
Lampeeffekt:
20 W
Lysstrøm:
320 lm
Sokkel:
G4
Fargetemperatur:
2900 K
Lampespenning:
24...24 V
Diameter:
10 mm
Total lengde:
33 mm
Egnet for bakerovn:
nei
UV-beskyttelse:
Ja
Aksial glødetråd:
Ja
Lavtrykksteknikk:
Ja
Infrarødteknikk:
nei
Modell / utførelse:
Klar
Xenon:
nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
22 kWh
Middels levetid:
2000 h


