Osram - HALOSTAR UV-STOP 64445 - 4050300335544
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 50 W
Merkestrøm - 2083 mA
Lysstrøm - 900 lm
Sokkel - GY6,35
Fargetemperatur - 3000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4050300335544
Elnummer
3720029
Leverandørens varenummer
4050300335544
Typebeskrivelse
3720029
Lampeeffekt:
50 W
Merkestrøm:
2083 mA
Lysstrøm:
900 lm
Sokkel:
GY6,35
Fargetemperatur:
3000 K
Lampespenning:
24...24 V
Diameter:
12 mm
Total lengde:
44 mm
Egnet for bakerovn:
nei
UV-beskyttelse:
Ja
Aksial glødetråd:
Ja
Lavtrykksteknikk:
Ja
Infrarødteknikk:
nei
Modell / utførelse:
Klar
Xenon:
nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
53 kWh
Middels levetid:
2000 h


