Osram - HCI-E/P 150W/830 WDL PB E27 CO - 4052899439641
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 150 W
Lysstrøm - 15000 lm
Sokkel - E27
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur - 3000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4052899439641
Elnummer
3800080
Leverandørens varenummer
4052899439641
Typebeskrivelse
3800080
Lampeeffekt:
150 W
Lysstrøm:
15000 lm
Sokkel:
E27
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur:
3000 K
Lysutbytte lampe:
103 lm/W
Lysfarge:
830
Lampespenning:
100...100 V
UV-beskyttelse:
Ja
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Lampeform:
Ellipseformet
Brennstoff:
Keramikk
Brennstilling:
Etter ønske
Diameter:
54 mm
Total lengde:
138 mm
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Isolert belysning nødvendig:
nei
Solariumlampe:
nei
Farge:
Hvit
Modell / utførelse:
Matt / frostet
Med lampebetegnelse:
Andre
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
158 kWh
Middels levetid:
16000 h


