Utgått

Osram - HCI-E/P 150W/830WDL PBMO CO E2 - 4008321692863

Ledvance
KopierKopier
Osram - HCI-E/P 150W/830WDL PBMO CO E2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 150 W

  • Lysstrøm - 15000 lm

  • Sokkel - E27

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Fargetemperatur - 3000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321692863

Elnummer

3861030

Leverandørens varenummer

4008321692863

Typebeskrivelse

3861030

Lampeeffekt:

150 W

Lysstrøm:

15000 lm

Sokkel:

E27

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Fargetemperatur:

3000 K

Lysutbytte lampe:

102 lm/W

Lampespenning:

98...98 V

UV-beskyttelse:

Ja

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Lampeform:

Ellipseformet

Brennstoff:

Keramikk

Brennstilling:

Etter ønske

Diameter:

54 mm

Total lengde:

138 mm

Eksternt tennapparat kreves:

Ja

Eksternt forkoblingsutstyr kreves:

Ja

Isolert belysning nødvendig:

nei

Solariumlampe:

nei

Farge:

Fargeløs

Modell / utførelse:

Matt / frostet

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

162 kWh

Middels levetid:

12000 h

Keramisk metallhalogen, ellipsoid fasong med E27 skrusokkel, med forsterket glass godkjent for åpne armaturer, 150W, Matt (beslemmet), fargetemperaur 3000K, sokkel E27, 15.000 lumen, Ra-indeks >80, tennspenning 3,6/5,0KVp, mål: L= 138mm d= 54mm, levetid 12.000t B50, dimbar 50-100% med egnet forkoblingsutstyr