Utgått

Osram - HCI-E/P 50W WDL PB COATED E27 - 4008321338488

Ledvance
KopierKopier
Osram - HCI-E/P 50W WDL PB COATED E27

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 50 W

  • Lysstrøm - 4000 lm

  • Sokkel - E27

  • Lampespenning - 80...80 V

  • UV-beskyttelse - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321338488

Elnummer

3860490

Leverandørens varenummer

4008321338488

Typebeskrivelse

3860490

Lampeeffekt:

50 W

Lysstrøm:

4000 lm

Sokkel:

E27

Lampespenning:

80...80 V

UV-beskyttelse:

Ja

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Fargetemperatur:

3000 K

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Lysutbytte lampe:

75 lm/W

Lampeform:

Ellipseformet

Brennstoff:

Keramikk

Brennstilling:

Etter ønske

Diameter:

54 mm

Total lengde:

138 mm

Eksternt tennapparat kreves:

Ja

Eksternt forkoblingsutstyr kreves:

Ja

Isolert belysning nødvendig:

nei

Solariumlampe:

nei

Farge:

Andre

Modell / utførelse:

Matt / frostet

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

59 kWh

Middels levetid:

12000 h

Keramisk metallhalogen, ellipsoid fasong med E27 skrusokkel, med forsterket glass godkjent for åpne armaturer, 50W, Matt (beslemmet), fargetemperaur 3000K, sokkel E27, 4.000 lumen, Ra-indeks >85, tennspenning 3,6/5,0KVp, mål: L= 138mm d= 54mm, levetid 12.000t B50, energiklasse A, dimbar 50-100% med egnet forkoblingsutstyr