Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Osram - HCI-E/P 70W/830WDL PBMO CO E27 - 4008321692825

Ledvance
KopierKopier
Osram - HCI-E/P 70W/830WDL PBMO CO E27

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 70 W

  • Lysstrøm - 7200 lm

  • Sokkel - E27

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Fargetemperatur - 3000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321692825

Elnummer

3861032

Leverandørens varenummer

4008321692825

Typebeskrivelse

3861032

Lampeeffekt:

70 W

Lysstrøm:

7200 lm

Sokkel:

E27

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Fargetemperatur:

3000 K

Lysutbytte lampe:

99 lm/W

Lampespenning:

95...95 V

UV-beskyttelse:

Ja

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Lampeform:

Ellipseformet

Brennstoff:

Keramikk

Brennstilling:

Etter ønske

Diameter:

54 mm

Total lengde:

138 mm

Eksternt tennapparat kreves:

Ja

Eksternt forkoblingsutstyr kreves:

Ja

Isolert belysning nødvendig:

nei

Solariumlampe:

nei

Farge:

Fargeløs

Modell / utførelse:

Matt / frostet

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

81 kWh

Middels levetid:

12000 h

Keramisk metallhalogen, ellipsoid fasong med E27 skrusokkel, med forsterket glass godkjent for åpne armaturer, 70W, Matt (beslemmet), fargetemperaur 3000K, sokkel E27, 7.200 lumen, Ra-indeks >80, tennspenning 3,6/5,0KVp, mål: L= 138mm d= 54mm, levetid 12.000t B50, dimbar 50-100% med egnet forkoblingsutstyr, energiklasse A+
Osram

Et Osram-produkt

Oppdag Osram-serien