Osram - HCI-ET 35W/830 SUPER 4Y E27 - 4052899924994
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 35 W
Lysstrøm - 4200 lm
Sokkel - E27
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur - 3200 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4052899924994
Elnummer
3860132
Leverandørens varenummer
4052899924994
Typebeskrivelse
3860132
Lampeeffekt:
35 W
Lysstrøm:
4200 lm
Sokkel:
E27
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur:
3200 K
Lysutbytte lampe:
105 lm/W
Lysfarge:
832
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
F
Lampespenning:
95...95 V
UV-beskyttelse:
Ja
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Lampeform:
Ellipseformet
Brennstoff:
Keramikk
Brennstilling:
Etter ønske
Diameter:
71 mm
Total lengde:
156 mm
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Isolert belysning nødvendig:
Ja
Solariumlampe:
nei
Farge:
Hvit
Modell / utførelse:
Matt / frostet
Med lampebetegnelse:
Andre
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
44 kWh
Middels levetid:
24000 h


