Utgått

Osram - HCI-PAR20 35W/830 WDLPBSP E27 - 4008321970756

Ledvance
KopierKopier
Osram - HCI-PAR20 35W/830 WDLPBSP E27

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 35 W

  • Strålingsvinkel - 10 °

  • Sokkel - E27

  • Fargetemperatur - 3000 K

  • Lysfarge - 830

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321970756

Elnummer

3861033

Leverandørens varenummer

4008321970756

Typebeskrivelse

3861033

Lampeeffekt:

35 W

Strålingsvinkel:

10 °

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

3000 K

Lysfarge:

830

Lampespenning:

90...90 V

Lysstyrke:

22000 cd

UV-beskyttelse:

Ja

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Lysutbytte lampe:

0 lm/W

Brennstoff:

Keramikk

Brennstilling:

Etter ønske

Diameter:

64 mm

Total lengde:

96 mm

Isolert belysning nødvendig:

nei

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

Ja

Eksternt tennapparat kreves:

Ja

Eksternt forkoblingsutstyr kreves:

Ja

Solariumlampe:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

43 kWh

Middels levetid:

12000 h

Med lampebetegnelse:

PAR20

Utgående uten erstatter. Metall halogendamplamper med reflektor for åpne og lukkede armatuirer. 35 watt. E 27 skrusokkel.