Utgått

Osram - HCI-T 100W/830 WDL PB UVS G12 - 4008321682963

Ledvance
KopierKopier
Osram - HCI-T 100W/830 WDL PB UVS G12

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 100 W

  • Lysstrøm - 11300 lm

  • Sokkel - G12

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Fargetemperatur - 3000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321682963

Elnummer

3861039

Leverandørens varenummer

4008321682963

Typebeskrivelse

3861039

Lampeeffekt:

100 W

Lysstrøm:

11300 lm

Sokkel:

G12

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Fargetemperatur:

3000 K

Lysutbytte lampe:

113 lm/W

Lysfarge:

830

Lampespenning:

93...93 V

UV-beskyttelse:

Ja

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Brennstoff:

Keramikk

Brennstilling:

Etter ønske

Diameter:

20 mm

Total lengde:

105 mm

Eksternt tennapparat kreves:

Ja

Eksternt forkoblingsutstyr kreves:

Ja

Isolert belysning nødvendig:

Ja

Solariumlampe:

nei

Farge:

Fargeløs

Modell / utførelse:

Klar

Med lampebetegnelse:

Andre

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

110 kWh

Middels levetid:

15000 h

HCI-T en klar rørformet keramisk metallhalogen med G12 stiftsokkel, UV-filter og godt egnet for butikkbelysning og utstillinger. Kun for lukkede armaturer, effekt 100W, 11.300lm, 3000K, Ra=86, tennspenning 3,6/5,0KVp, mål: L= 105mm d= 20mm, Levetid 15000 timer, energiklasse A+