Osram - HCI-T 100W/942 NDL PB UVS G12 - 4008321682987
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 100 W
Lysstrøm - 10500 lm
Sokkel - G12
Fargegjengivelsesindeks - 90-100 (klasse 1A)
Fargetemperatur - 4000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321682987
Elnummer
3861040
Leverandørens varenummer
4008321682987
Typebeskrivelse
3861040
Lampeeffekt:
100 W
Lysstrøm:
10500 lm
Sokkel:
G12
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Fargetemperatur:
4000 K
Lysutbytte lampe:
105 lm/W
Lysfarge:
940
Lampespenning:
94...94 V
UV-beskyttelse:
Ja
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Brennstoff:
Keramikk
Brennstilling:
Etter ønske
Diameter:
20 mm
Total lengde:
105 mm
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Isolert belysning nødvendig:
Ja
Solariumlampe:
nei
Farge:
Hvit
Modell / utførelse:
Klar
Med lampebetegnelse:
Andre
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
110 kWh
Middels levetid:
12000 h


