Osram - HCI-T 35W/930 PB EX G12 - 4052899238640
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 35 W
Lysstrøm - 4200 lm
Sokkel - G12
Fargegjengivelsesindeks - 90-100 (klasse 1A)
Fargetemperatur - 3050 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4052899238640
Elnummer
3810436
Leverandørens varenummer
4052899238640
Typebeskrivelse
3810436
Lampeeffekt:
35 W
Lysstrøm:
4200 lm
Sokkel:
G12
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Fargetemperatur:
3050 K
Lysutbytte lampe:
108 lm/W
Lysfarge:
930
Lampespenning:
90...90 V
UV-beskyttelse:
Ja
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Brennstoff:
Keramikk
Brennstilling:
Etter ønske
Diameter:
20 mm
Total lengde:
100 mm
Eksternt tennapparat kreves:
nei
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
nei
Isolert belysning nødvendig:
Ja
Solariumlampe:
nei
Farge:
Fargeløs
Modell / utførelse:
Klar
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
43 kWh
Middels levetid:
20000 h


