Osram - HCI-T 70W/930 PB Shoplight G12 UVS - 4008321678508
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 70 W
Lysstrøm - 6800 lm
Sokkel - G12
Fargegjengivelsesindeks - 90-100 (klasse 1A)
Fargetemperatur - 2950 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321678508
Elnummer
3861051
Leverandørens varenummer
4008321678508
Typebeskrivelse
3861051
Lampeeffekt:
70 W
Lysstrøm:
6800 lm
Sokkel:
G12
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Fargetemperatur:
2950 K
Lysutbytte lampe:
93 lm/W
Lysfarge:
930
Lampespenning:
88...88 V
UV-beskyttelse:
Ja
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Brennstoff:
Keramikk
Brennstilling:
Etter ønske
Diameter:
20 mm
Total lengde:
100 mm
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Isolert belysning nødvendig:
Ja
Solariumlampe:
nei
Farge:
Fargeløs
Modell / utførelse:
Klar
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
81 kWh
Middels levetid:
15000 h


