Utgått

Osram - HCI-TC 35W/830 WDL PB G8,5 UVS - 4008321681997

Ledvance
KopierKopier
Osram - HCI-TC 35W/830 WDL PB G8,5 UVS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 35 W

  • Lysstrøm - 3700 lm

  • Sokkel - G8,5

  • Lysfarge - 829

  • Lampespenning - 93...93 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321681997

Elnummer

3861054

Leverandørens varenummer

4008321681997

Typebeskrivelse

3861054

Lampeeffekt:

35 W

Lysstrøm:

3700 lm

Sokkel:

G8,5

Lysfarge:

829

Lampespenning:

93...93 V

UV-beskyttelse:

Ja

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Fargetemperatur:

2920 K

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Lysutbytte lampe:

95 lm/W

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Brennstoff:

Keramikk

Brennstilling:

Etter ønske

Diameter:

15 mm

Total lengde:

81 mm

Eksternt tennapparat kreves:

Ja

Eksternt forkoblingsutstyr kreves:

Ja

Isolert belysning nødvendig:

Ja

Solariumlampe:

nei

Farge:

Fargeløs

Modell / utførelse:

Klar

Med lampebetegnelse:

T15

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

43 kWh

Middels levetid:

15000 h

HCI-TC en klar rørformet lyskilde for kompakte lukkede armaturer med stiftsokkel G8.5, effekt 35W, 3.700lm, 3000K, Ra=83, UV-filter, tennspenning 3,6/5,0KVp, mål: L= 81mm d= 15mm, Levetid 15000 timer, energiklasse A