Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Osram - HCI-TC 35W/942 NDL PB UVS G8,5 - 4008321682031

Ledvance
KopierKopier
Osram - HCI-TC 35W/942 NDL PB UVS G8,5

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 35 W

  • Lysstrøm - 3500 lm

  • Sokkel - G8,5

  • Fargegjengivelsesindeks - 90-100 (klasse 1A)

  • Fargetemperatur - 3580 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321682031

Elnummer

3861055

Leverandørens varenummer

4008321682031

Typebeskrivelse

3861055

Lampeeffekt:

35 W

Lysstrøm:

3500 lm

Sokkel:

G8,5

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Fargetemperatur:

3580 K

Lysutbytte lampe:

100 lm/W

Lysfarge:

936

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

F

Lampespenning:

85...85 V

UV-beskyttelse:

Ja

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Brennstoff:

Keramikk

Brennstilling:

Etter ønske

Diameter:

15 mm

Total lengde:

81 mm

Eksternt tennapparat kreves:

Ja

Eksternt forkoblingsutstyr kreves:

Ja

Isolert belysning nødvendig:

Ja

Solariumlampe:

nei

Farge:

Fargeløs

Modell / utførelse:

Klar

Med lampebetegnelse:

T15

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

43 kWh

Middels levetid:

15000 h

HCI-TC 942 en klar kompakt rørformet keramisk metallhalogen med G8.5 stiftsokkel, UV-filter og med nøytralt hvitt lys og Ra95 godt egnet for butikkbelysning og utstillinger. Kun for lukkede armaturer, effekt 35W, 3.500lm, 4200K, Ra=90, tennspenning 3,6/5,0KVp, mål: L= 81mm d= 15mm, Levetid 15000 timer, energiklasse A+

Osram

Et Osram-produkt

Oppdag Osram-serien