Osram - HCI-TC 70W/830 WDL PB G8,5 UVS - 4008321681799
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 70 W
Lysstrøm - 7200 lm
Sokkel - G8,5
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur - 2910 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321681799
Elnummer
3861056
Leverandørens varenummer
4008321681799
Typebeskrivelse
3861056
Lampeeffekt:
70 W
Lysstrøm:
7200 lm
Sokkel:
G8,5
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur:
2910 K
Lysutbytte lampe:
102 lm/W
Lysfarge:
829
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
F
Lampespenning:
96...96 V
UV-beskyttelse:
Ja
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Brennstoff:
Keramikk
Brennstilling:
Etter ønske
Diameter:
15 mm
Total lengde:
81 mm
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Isolert belysning nødvendig:
Ja
Solariumlampe:
nei
Farge:
Fargeløs
Modell / utførelse:
Klar
Med lampebetegnelse:
T15
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
81 kWh
Middels levetid:
15000 h


