Osram - HCI-TC 70W/930WDL PB EXC G8.5 - 4052899238749
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 70 W
Lysstrøm - 8300 lm
Sokkel - G8,5
Fargegjengivelsesindeks - 90-100 (klasse 1A)
Fargetemperatur - 3000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4052899238749
Elnummer
3810441
Leverandørens varenummer
4052899238749
Typebeskrivelse
3810441
Lampeeffekt:
70 W
Lysstrøm:
8300 lm
Sokkel:
G8,5
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Fargetemperatur:
3000 K
Lysutbytte lampe:
113 lm/W
Lysfarge:
930
Lampespenning:
85...85 V
UV-beskyttelse:
Ja
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Brennstoff:
Keramikk
Brennstilling:
Etter ønske
Diameter:
15 mm
Total lengde:
81 mm
Eksternt tennapparat kreves:
nei
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Isolert belysning nødvendig:
Ja
Solariumlampe:
nei
Farge:
Fargeløs
Modell / utførelse:
Klar
Med lampebetegnelse:
T15
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
81 kWh
Middels levetid:
20000 h