Utgått

Osram - HCI-TC 70W/942 NDL PB G8,5 UVS - 4008321681836

Ledvance
KopierKopier
Osram - HCI-TC 70W/942 NDL PB G8,5 UVS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 70 W

  • Lysstrøm - 6800 lm

  • Sokkel - G8,5

  • Fargegjengivelsesindeks - 90-100 (klasse 1A)

  • Fargetemperatur - 3730 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4008321681836

Elnummer

3861058

Leverandørens varenummer

4008321681836

Typebeskrivelse

3861058

Lampeeffekt:

70 W

Lysstrøm:

6800 lm

Sokkel:

G8,5

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Fargetemperatur:

3730 K

Lysutbytte lampe:

93 lm/W

Lysfarge:

937

Lampespenning:

86...86 V

UV-beskyttelse:

Ja

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Brennstoff:

Keramikk

Brennstilling:

Etter ønske

Diameter:

15 mm

Total lengde:

81 mm

Eksternt tennapparat kreves:

Ja

Eksternt forkoblingsutstyr kreves:

Ja

Isolert belysning nødvendig:

Ja

Solariumlampe:

nei

Farge:

Fargeløs

Modell / utførelse:

Klar

Med lampebetegnelse:

T15

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

81 kWh

Middels levetid:

15000 h

HCI-TC 942 en klar kompakt rørformet keramisk metallhalogen med G8.5 stiftsokkel, UV-filter og med nøytralt hvitt lys og Ra96 godt egnet for butikkbelysning og utstillinger. Kun for lukkede armaturer, effekt 70W, 6.800lm, 4200K, Ra=96, tennspenning 3,6/5,0KVp, mål: L= 81mm d= 15mm, Levetid 15000 timer, energiklasse A+