Utgått

Osram - HCI-TF 20W/830 WDL PB GU6,5 UVS - 4008321683045

Ledvance
KopierKopier
Osram - HCI-TF 20W/830 WDL PB GU6,5 UVS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 20 W

  • Lysstrøm - 1700 lm

  • Sokkel - GU6,5

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Fargetemperatur - 3000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321683045

Elnummer

3861059

Leverandørens varenummer

4008321683045

Typebeskrivelse

3861059

Lampeeffekt:

20 W

Lysstrøm:

1700 lm

Sokkel:

GU6,5

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Fargetemperatur:

3000 K

Lysutbytte lampe:

85 lm/W

Lysfarge:

830

Lampespenning:

92...92 V

UV-beskyttelse:

Ja

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Brennstoff:

Keramikk

Brennstilling:

Etter ønske

Diameter:

13 mm

Total lengde:

57 mm

Eksternt tennapparat kreves:

Ja

Eksternt forkoblingsutstyr kreves:

Ja

Isolert belysning nødvendig:

Ja

Solariumlampe:

nei

Farge:

Fargeløs

Modell / utførelse:

Klar

Med lampebetegnelse:

Andre

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

22 kWh

Middels levetid:

15000 h

HCI-TF en miniatyr klar rørformet lyskilde for kompakte lukkede armaturer med Twist and Lock GU6.5 sokkel, effekt 20W, 1.700lm, 3000K, Ra=89, UV-filter, tennspenning 3,6/5,0KVp, mål: L= 57mm d= 13mm, Levetid 15000 timer, energiklasse A