Utgått

Osram - HCI-TS 150W/830 WDL PB RX7S-24 - 4008321679857

Ledvance
KopierKopier
Osram - HCI-TS 150W/830 WDL PB RX7S-24

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 150 W

  • Lysstrøm - 15000 lm

  • Sokkel - RX7s-24

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Fargetemperatur - 3000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321679857

Elnummer

3861061

Leverandørens varenummer

4008321679857

Typebeskrivelse

3861061

Lampeeffekt:

150 W

Lysstrøm:

15000 lm

Sokkel:

RX7s-24

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Fargetemperatur:

3000 K

Lysutbytte lampe:

102 lm/W

Lampespenning:

96...96 V

UV-beskyttelse:

Ja

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Lampeform:

Rør med tosidig sokkel

Brennstoff:

Keramikk

Brennstilling:

P45

Diameter:

23 mm

Total lengde:

138 mm

Eksternt tennapparat kreves:

Ja

Eksternt forkoblingsutstyr kreves:

Ja

Isolert belysning nødvendig:

Ja

Solariumlampe:

nei

Farge:

Andre

Modell / utførelse:

Klar

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

162 kWh

Middels levetid:

15000 h

Rørformet metallhalogen damplampe med keramisk brenner. To-soklet RX7s-24, 150 Watt, 15000 Lumen, 3000 Kelvin, Ra-indeks 89, Levetid 15000 timer B50, mål: L= 138mm d= 23mm, kan benyttes på konvensjonell- eller elektronisk forkobling, tennapparat 3.6 / 4.5 kVp. Energiklasse A+