Utgått

Osram - HCI-TS 150W/942 NDL PB RX7S-24 UVS - 4008321679871

Ledvance
KopierKopier
Osram - HCI-TS 150W/942 NDL PB RX7S-24 UVS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 150 W

  • Lysstrøm - 14800 lm

  • Sokkel - RX7s-24

  • Fargegjengivelsesindeks - 90-100 (klasse 1A)

  • Fargetemperatur - 4000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321679871

Elnummer

3861062

Leverandørens varenummer

4008321679871

Typebeskrivelse

3861062

Lampeeffekt:

150 W

Lysstrøm:

14800 lm

Sokkel:

RX7s-24

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Fargetemperatur:

4000 K

Lysutbytte lampe:

101 lm/W

Lysfarge:

940

Lampespenning:

98...98 V

UV-beskyttelse:

Ja

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Lampeform:

Rør med tosidig sokkel

Brennstoff:

Keramikk

Brennstilling:

P45

Diameter:

23 mm

Total lengde:

138 mm

Eksternt tennapparat kreves:

Ja

Eksternt forkoblingsutstyr kreves:

Ja

Isolert belysning nødvendig:

Ja

Solariumlampe:

nei

Farge:

Fargeløs

Modell / utførelse:

Klar

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

162 kWh

Middels levetid:

15000 h

Rørformet metallhalogen damplampe med keramisk brenner. To-soklet RX7s-24, 150 Watt, 14800 Lumen, 4200 Kelvin, Ra-indeks 96, mål: L= 138mm d= 23mm, Levetid 15000 timer B50, kan benyttes på konvensjonell- eller elektronisk forkobling, tennapparat 3.6 / 4.5 kVp. Energiklasse A+