Utgått

Osram - HCI-TS 70W/942 NDL PB UVS RX7S - 4008321688361

Ledvance
KopierKopier
Osram - HCI-TS 70W/942 NDL PB UVS RX7S

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 70 W

  • Lysstrøm - 6750 lm

  • Sokkel - RX7s

  • Fargegjengivelsesindeks - 90-100 (klasse 1A)

  • Fargetemperatur - 4100 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321688361

Elnummer

3861064

Leverandørens varenummer

4008321688361

Typebeskrivelse

3861064

Lampeeffekt:

70 W

Lysstrøm:

6750 lm

Sokkel:

RX7s

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Fargetemperatur:

4100 K

Lysutbytte lampe:

96 lm/W

Lysfarge:

942

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

F

Lampespenning:

99...99 V

UV-beskyttelse:

Ja

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Lampeform:

Rør med tosidig sokkel

Brennstoff:

Keramikk

Brennstilling:

P45

Diameter:

20 mm

Total lengde:

120 mm

Eksternt tennapparat kreves:

Ja

Eksternt forkoblingsutstyr kreves:

Ja

Isolert belysning nødvendig:

Ja

Solariumlampe:

nei

Farge:

Andre

Modell / utførelse:

Klar

Med lampebetegnelse:

T6

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

81 kWh

Middels levetid:

15000 h

Rørformet metallhalogen damplampe med keramisk brenner. To-soklet RX7s, 70 Watt, 6700 Lumen, 4200 Kelvin, Ra-indeks 94, mål: L= 120mm d= 20mm, Levetid 15000 timer B50, kan benyttes på konvensjonelt- eller elektronisk forkobling, tennapparat 3.6 / 4.5 kVp. Energiklasse A+