Utgått

Osram - HCI-TT 100W/830 Super 4Y E40 - 4052899108097

Ledvance
KopierKopier
Osram - HCI-TT 100W/830 Super 4Y E40

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 100 W

  • Lysstrøm - 12000 lm

  • Sokkel - E40

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Fargetemperatur - 3000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4052899108097

Elnummer

3861041

Leverandørens varenummer

4052899108097

Typebeskrivelse

3861041

Lampeeffekt:

100 W

Lysstrøm:

12000 lm

Sokkel:

E40

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Fargetemperatur:

3000 K

Lysutbytte lampe:

120 lm/W

Lysfarge:

830

Lampespenning:

100...100 V

UV-beskyttelse:

Ja

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Brennstoff:

Keramikk

Brennstilling:

Etter ønske

Diameter:

47 mm

Total lengde:

210 mm

Eksternt tennapparat kreves:

Ja

Eksternt forkoblingsutstyr kreves:

Ja

Isolert belysning nødvendig:

Ja

Solariumlampe:

nei

Farge:

Fargeløs

Modell / utførelse:

Klar

Med lampebetegnelse:

Andre

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

110 kWh

Middels levetid:

24000 h

Rørformet metallhalogen damplampe med keramisk brenner, Klar, E40 skrusokkel, 100 watt, 12000 lm, 3000 Kelvin, Ra>80. Beregnet for lukkede armaturer, Levetid 24000 timer. Kan dimmes ned til 60% med egnet forkoblingsutstyr.