Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Osram - HCI-TT 100W/842 NDL PB E40 - 4052899184077

Ledvance
KopierKopier
Osram - HCI-TT 100W/842 NDL PB E40

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 100 W

  • Lysstrøm - 9500 lm

  • Sokkel - E40

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Fargetemperatur - 4200 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4052899184077

Elnummer

3860417

Leverandørens varenummer

4052899184077

Typebeskrivelse

3860417

Lampeeffekt:

100 W

Lysstrøm:

9500 lm

Sokkel:

E40

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Fargetemperatur:

4200 K

Lysutbytte lampe:

108 lm/W

Lampespenning:

100...100 V

UV-beskyttelse:

Ja

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Brennstoff:

Kvarts

Brennstilling:

Etter ønske

Diameter:

47 mm

Total lengde:

210 mm

Eksternt tennapparat kreves:

Ja

Eksternt forkoblingsutstyr kreves:

Ja

Isolert belysning nødvendig:

Ja

Solariumlampe:

nei

Farge:

Fargeløs

Modell / utførelse:

Klar

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

108 kWh

Middels levetid:

1000 h

Rørformet metallhalogen damplampe med keramisk brenner egnet for veilysanlegg, Klar, E40 skrusokkel, 100 watt, 9500 lm, 4200 Kelvin, Ra>80. Beregnet for lukkede armaturer, tennspenning 1,8/5,0KVp, Levetid 18000 timer (B50). Kan dimmes ned til 60% med egnet forkoblingsutstyr.
Osram

Et Osram-produkt

Oppdag Osram-serien