Utgått

Osram - HCI-TT 150W/830 Super 4Y E40 - 4052899925014

Ledvance
KopierKopier
Osram - HCI-TT 150W/830 Super 4Y E40

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 150 W

  • Lysstrøm - 17300 lm

  • Sokkel - E40

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Fargetemperatur - 3000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4052899925014

Elnummer

3861042

Leverandørens varenummer

4052899925014

Typebeskrivelse

3861042

Lampeeffekt:

150 W

Lysstrøm:

17300 lm

Sokkel:

E40

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Fargetemperatur:

3000 K

Lysutbytte lampe:

117 lm/W

Lysfarge:

830

Lampespenning:

95...95 V

UV-beskyttelse:

Ja

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Brennstoff:

Keramikk

Brennstilling:

Etter ønske

Diameter:

47 mm

Total lengde:

210 mm

Eksternt tennapparat kreves:

Ja

Eksternt forkoblingsutstyr kreves:

Ja

Isolert belysning nødvendig:

Ja

Solariumlampe:

nei

Farge:

Andre

Modell / utførelse:

Klar

Med lampebetegnelse:

Andre

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

163 kWh

Middels levetid:

24000 h

Rørformet metallhalogen damplampe med keramisk brenner, Klar, E40 skrusokkel, 150 watt, 17300 lm, 3000 Kelvin, Ra>80. Beregnet for lukkede armaturer, Levetid 24000 timer. Kan dimmes ned til 60% med egnet forkoblingsutstyr.