Utgått

Osram - HE 32W/840 ES Kaldhvit - 4008321517166

Ledvance
KopierKopier
Osram - HE 32W/840 ES Kaldhvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 32 W

  • Lysstrøm - 3100 lm

  • Sokkel - G5

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Fargetemperatur - 4000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321517166

Elnummer

3860983

Leverandørens varenummer

4008321517166

Typebeskrivelse

3860983

Lampeeffekt:

32 W

Lysstrøm:

3100 lm

Sokkel:

G5

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Fargetemperatur:

4000 K

Lengde:

1449 mm

Lampeform:

Stav

Lysutbytte lampe:

98 lm/W

Lysfarge:

4000

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Rørdiameter:

16 mm

Farge:

Hvit

Bruksområde:

Generelt

Splitterbeskyttelse:

nei

Tenningsstrimmel:

nei

Hurtigstart:

nei

Drift uten starter:

nei

Fullspektrumlampe:

nei

For eksplosjonssikre lysarmaturer:

nei

Egnet for nødlys:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

35 kWh

Middels levetid:

24000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

LUMILUX T5 ES 32W er et energisparende alternativ. Inntil 10% energibesparelse i forhold til standard T5 rør. Lysrørene er dimbare og har en gjennomsnittlig levetid på opptil 24.000 t. God fargegjengivelse med Ra > 80 , 4000K, 3100lm (Ta 25°C) og lengde på 1449mm. Dette slanke lysrører har en diameter på kun 16mm og fungerer bare sammen med elektronisk forkobling. Industriforpakning (Pakket i kartong a 40 stykk, rør uten papp hylse)