Osram - HF LS LI UNV1 Sensor - 4052899921481
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Multisensor
Bredde - 28 mm
Høyde - 21 mm
Dybde - 56 mm
Kompatibel med Apple HomeKit - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4052899921481
Elnummer
4518600
Leverandørens varenummer
4052899921481
Typebeskrivelse
4518600
Modell / utførelse:
Multisensor
Bredde:
28 mm
Høyde:
21 mm
Dybde:
56 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
Ja
HF radar sensor med Lys- og tilstedeværelsesdetektor for DALI professional HF sensor coupler. Sensoren er for innfelling i armatur (LI). Deteksjonsområde er 15m ved 8 meter monteringshøyde.


