Osram - HIGH BAY SENSOR - 4008321410078
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tilstedeværelsesføler
Bredde - 115,6 mm
Høyde - 40 mm
Dybde - 115,6 mm
Diameter - 116 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321410078
Elnummer
3359143
Leverandørens varenummer
4008321410078
Typebeskrivelse
3359143
Modell / utførelse:
Tilstedeværelsesføler
Bredde:
115,6 mm
Høyde:
40 mm
Dybde:
115,6 mm
Diameter:
116 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
Ja


