Utgått

Osram - HO 54W/840 XT - 4008321958556

Ledvance
KopierKopier
Osram - HO 54W/840 XT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 54 W

  • Lysstrøm - 4450 lm

  • Sokkel - G5

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lengde - 1149 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321958556

Elnummer

3860807

Leverandørens varenummer

4008321958556

Typebeskrivelse

3860807

Lampeeffekt:

54 W

Lysstrøm:

4450 lm

Sokkel:

G5

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lengde:

1149 mm

Fargetemperatur:

4000 K

Lampeform:

Stav

Lysutbytte lampe:

82 lm/W

Lysfarge:

840

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Rørdiameter:

16 mm

Ringdiameter:

0 mm

Intern reflektor:

nei

Farge:

Hvit

Bruksområde:

Generelt

Splitterbeskyttelse:

nei

Tenningsstrimmel:

nei

Hurtigstart:

nei

Drift uten starter:

nei

Fullspektrumlampe:

nei

For eksplosjonssikre lysarmaturer:

nei

Egnet for nødlys:

nei

Doble vegger:

nei

For bruk ved lave temperaturer:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

60 kWh

Middels levetid:

45000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

T5 HO XT er et 45.000t alternativ til standard T5, XT står for Xtra Trust og er egnet i bruksområder hvor ekstra lange levetider er påkrevet. Effekt 54W, farge 4000K Kaldhvit, 4.450lm @25°C, sokkel G5, mål: L= 1149mm Ø= 16mm, levetid 45.000t B50 eller økonomisk levetid 30.000t, energiklasse A+