Osram - HQI-E 100W/NDL CLEAR E27 4000K kvatslampe for åpne armaturer - 4050300345871
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 100 W
Lysstrøm - 8400 lm
Sokkel - E27
Lampespenning - 95...95 V
UV-beskyttelse - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050300345871
Elnummer
3859132
Leverandørens varenummer
4050300345871
Typebeskrivelse
3859132
Lampeeffekt:
100 W
Lysstrøm:
8400 lm
Sokkel:
E27
Lampespenning:
95...95 V
UV-beskyttelse:
Ja
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur:
4200 K
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Lysutbytte lampe:
84 lm/W
Lampeform:
Ellipseformet
Brennstoff:
Kvarts
Brennstilling:
Etter ønske
Diameter:
55 mm
Total lengde:
141 mm
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Isolert belysning nødvendig:
nei
Solariumlampe:
nei
Farge:
Fargeløs
Modell / utførelse:
Klar
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
110 kWh
Middels levetid:
6000 h


