Osram - HQI-E 100W/WDL CLEAR E27 3200K kvartslampe for åpne armaturer - 4050300351537
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 100 W
Lysstrøm - 8500 lm
Sokkel - E27
Lysfarge - 730
Lampespenning - 95...95 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050300351537
Elnummer
3859134
Leverandørens varenummer
4050300351537
Typebeskrivelse
3859134
Lampeeffekt:
100 W
Lysstrøm:
8500 lm
Sokkel:
E27
Lysfarge:
730
Lampespenning:
95...95 V
UV-beskyttelse:
Ja
Fargegjengivelsesindeks:
70-79 (klasse 2A)
Fargetemperatur:
3200 K
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Lysutbytte lampe:
85 lm/W
Lampeform:
Ellipseformet
Brennstoff:
Kvarts
Brennstilling:
Etter ønske
Diameter:
55 mm
Total lengde:
141 mm
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Isolert belysning nødvendig:
nei
Solariumlampe:
nei
Farge:
Fargeløs
Modell / utførelse:
Klar
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
110 kWh
Middels levetid:
10000 h


