Osram - HQI-E 150W/NDL 4000K Matt E27 kvartsbrenner for åpne armaturer - 4050300434032
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 150 W
Lysstrøm - 9500 lm
Sokkel - E27
Lysfarge - 842
Lampespenning - 90...90 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050300434032
Elnummer
3859135
Leverandørens varenummer
4050300434032
Typebeskrivelse
3859135
Lampeeffekt:
150 W
Lysstrøm:
9500 lm
Sokkel:
E27
Lysfarge:
842
Lampespenning:
90...90 V
UV-beskyttelse:
Ja
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur:
4000 K
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Lysutbytte lampe:
73 lm/W
Lampeform:
Ellipseformet
Brennstoff:
Kvarts
Brennstilling:
Etter ønske
Diameter:
55 mm
Total lengde:
141 mm
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Isolert belysning nødvendig:
nei
Solariumlampe:
nei
Farge:
Andre
Modell / utførelse:
Matt / frostet
Med lampebetegnelse:
Andre
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
165 kWh
Middels levetid:
6000 h


