Utgått

Osram - HQI-E 70W/WDL - 4050300397801

Ledvance
KopierKopier
Osram - HQI-E 70W/WDL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 70 W

  • Lysstrøm - 4700 lm

  • Sokkel - E27

  • Lysfarge - 730

  • Lampespenning - 85...85 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4050300397801

Elnummer

3860411

Leverandørens varenummer

4050300397801

Typebeskrivelse

3860411

Lampeeffekt:

70 W

Lysstrøm:

4700 lm

Sokkel:

E27

Lysfarge:

730

Lampespenning:

85...85 V

UV-beskyttelse:

Ja

Fargegjengivelsesindeks:

70-79 (klasse 2A)

Fargetemperatur:

2900 K

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Lysutbytte lampe:

67 lm/W

Lampeform:

Ellipseformet

Brennstoff:

Kvarts

Brennstilling:

Etter ønske

Diameter:

55 mm

Total lengde:

141 mm

Eksternt tennapparat kreves:

Ja

Eksternt forkoblingsutstyr kreves:

Ja

Isolert belysning nødvendig:

nei

Solariumlampe:

nei

Farge:

Andre

Modell / utførelse:

Matt / frostet

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

77 kWh

Middels levetid:

6000 h

Keramisk metallhalogen, matt (coated) ellipsoid fasong med E27 skrusokkel, med forsterket glass godkjent for åpne armaturer, 70W, fargetemperaur 2900K, sokkel E27, 4.700 lumen, Ra-indeks >80, tennspenning 3,6/5,0KVp, mål: L= 141mm d= 55mm, levetid 10.000t B50, energiklasse A