Osram - HQI-R 150W/NDL - 4008321691262
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 150 W
Lysstrøm - 10950 lm
Strålingsvinkel - 24 °
Sokkel - Andre
Fargetemperatur - 4200 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321691262
Elnummer
3861013
Leverandørens varenummer
4008321691262
Typebeskrivelse
3861013
Lampeeffekt:
150 W
Lysstrøm:
10950 lm
Strålingsvinkel:
24 °
Sokkel:
Andre
Fargetemperatur:
4200 K
Lysfarge:
842
Lampespenning:
95...95 V
Lysstyrke:
11000 cd
UV-beskyttelse:
Ja
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Lysutbytte lampe:
73 lm/W
Brennstoff:
Kvarts
Brennstilling:
P15
Diameter:
95,8 mm
Total lengde:
93 mm
Isolert belysning nødvendig:
nei
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
Ja
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Solariumlampe:
nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
165 kWh
Middels levetid:
9000 h
Med lampebetegnelse:
Andre


